曜日別特売
VRH-25S1 一般換気扇スタンダード格子タイプ(給排式) 東芝キヤリア 26566435

一般換気扇スタンダード格子タイプ(給排式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード26566435品番VRH-25S1
参考基準価格(税別)¥29,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質(化粧枠)PP樹脂、(グリル)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(本体枠)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板質量(kg)2.6電流(A)(給)0.24・0.26、(排)0.13・0.14消費電力(W)(給)23・25、(排)12.5・13定格電圧(V)100方式連動式定格周波数(Hz)(給)50・60、(排)50・60騒音値(dB)(給)37・37、(排)34・34電源コード7A 125V色調(化粧枠)マンセル10YR1/1、(本体枠)マンセルN-7、(シャッター)マンセルN-7風量(m3/h)(給)720・720、(排)450・450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする