VS-10A トイレ用換気扇中間形 東芝キヤリア 26566462

トイレ用換気扇中間形

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード26566462品番VS-10A
参考基準価格(税別)¥20,100販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
適合場所トイレ材質(ケーシング(A))PP樹脂、(ケーシング(B))PP樹脂、(モーター取付脚)PP樹脂、(ターボファン)ABS樹脂(径100mm)質量(kg)1.1電流(A)0.06、0.08消費電力(W)5.5、7.5定格電圧(V)100方式中間形定格周波数(Hz)50、60モーター2極コンデンサー誘導電動機 E種騒音値(dB)34、34電源コードビニルキャプタイヤコード(2芯)125V 7A色調(ケーシング(A))マンセルN2.27YB8.06/1.39、(ケーシング(B))マンセルN2.27YB8.06/1.39、(モーター取付脚)マンセルN2.27YB8.06/1.39、(ターボファン)マンセルN-3.5風量(m3/h)52、52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26566462
2023-09-27
用途: くみ取り式トイレ臭突ファン
田中設備設計事務所建設業・工事業

東芝ブランドを意識して購入。ファンの振動で臭突支持金物を介して壁(木造)が振動し、室内でかなりの騒音。1年前に購入し今年6月に取付したが1年未満だったので、空調換気相談センターに電話。その後長野県を管轄する東芝サービスから電話があった。調査結果、許容範囲とされた場合出張費8~9千円がただ払いになると言う。バカらしいので、出張費以下の費用で同じ製品を今年8月新品購入し再設置。更にひどい振動と騒音に驚いた。他社製品を検討したが、臭突径75mmに取付可能は東芝製しか見あたらず同じ轍を踏むことに。
自宅で別用途に使っている他社製品を購入、何とかして設置予定。(取り外した物は単体運転でも振動あり)
購入の製品はダメ、サービスも低価格製品では納得しづらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする