※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
F共通球型分液ロート球栓コック付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(mL)
200
50
100
200
300
500
1000
2000
3000
5000
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26566488
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥16,008
販売価格(税別)
¥
14,553
バスケットに入れる
仕様
球型TFプラグ付き
TGK品番
0000-09-55-13
全長(mm)
328
容量(mL)
200
コック共通
TF-16
頭栓共通
19/38
足径(Φmm)
9
胴径(Φmm)
81