※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
分液ロート 平衡 普通摺
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
容量(mL)
30
30
50
100
200
300
500
2000
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26566847
品番
3748-30-0
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥41,910
販売価格(税別)
¥
38,100
バスケットに入れる
容量(mL)
30
胴径(Φmm)
30
全長(mm)
165
栓(共通)
15/25
下部摺合
19/38
仕様
平衡型ニードルバルブ付き
TGK品番
0000-09-58-41