3748-300-0 分液ロート 平衡 普通摺 TGK(東京硝子器械) 26566883

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分液ロート 平衡 普通摺

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
容量(mL)300
内容量1個注文コード26566883品番3748-300-0
参考基準価格(税別)¥53,100販売価格(税込)¥58,300
販売価格(税別)
53,000
容量(mL)300胴径(Φmm)70全長(mm)230栓(共通)24/30下部摺合24/40仕様平衡型ニードルバルブ付きTGK品番0000-09-58-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする