南村製作所
ラッキーワーカー 豚床レンジャー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
全長(cm)
22
21.5
22
23.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26567153
品番
#870
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
アテ付マジックテープ式。
豚スエード革を使用。
用途
機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業
サイズ
L
全長(cm)
22
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
23
材質
豚革(床革)
色
白
機能
耐熱・耐久性・耐摩耗性
袖口仕様
マジック式
アテ有無
アテ付
入数(双)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応