曜日別特売
80455 彫刻刀 キワ型(印刀) 三木章 26568422

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80455 彫刻刀 キワ型(印刀) 三木章 26568422
80455 彫刻刀 キワ型(印刀) 三木章 26568422

彫刻刀 キワ型(印刀)

(5件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
規格寸法(mm)4.5
内容量1本注文コード26568422品番80455
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
刃型キワ型(印刀)規格寸法(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-09-28
用途: 仏像彫刻で使用
その他業種

初心者で趣味で始めました。研磨していくと短くなった刀の長さほど、木の柄を削って使用するので長く使用できるようです。メーカー希望価格より安いので、基本的な刀数を購入させていただきました。グリップがふといので使いやすいです。

対象商品 : 26568438
2018-01-23
用途: バードカービングの木彫りは機械掘りでなく彫刻刀で切り出ししています。
その他業種

地元の店で価格的に同等の別のメーカーのものを10数本使っています。違いはよくわませんが新しいので良く切れます。

対象商品 : 26568422
2017-04-29
用途: 将棋駒彫りのため
その他業種

同じ三木章のキワ3㎜と仕上げ砥石と一緒に購入させてもらいました。素人の初心者ですので、また耐水ペーパー・ニス等を購入したいと思ってます。

対象商品 : 26568438
2018-07-03
用途: 木の彫刻
農・林・水産業

刃の仕上げ状態は最悪でした。いわゆる、刃裏切れの状態でおまけに表も中仕上げ状態でした。最初切れ味は良かったのですが1日で目こぼれが起き切れなくなり、再研磨することになりました。再研磨後は切れ味も良く、急に切れなくなる事も無く満足しています。本体は良い製品ですので、仕上げ研磨の改善を望みます。

対象商品 : 26568413
2017-04-28
用途: 将棋駒を彫ってみようと思いまして!
その他業種

三木章の印刃4.5㎜使っておりまして 3mmの印刃でキワ部分を彫るように購入しました。素人ですが使いやすいと感じております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする