※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
共通円筒分液ロートTFコック球栓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
容量(mL)
50
TGK品番
0000-15-67-21
注文コード
26568974
品番
-
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥32,343
販売価格(税別)
¥
29,403
バスケットに入れる
この商品は
容量・TGK品番
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
球栓側管付き、PTFEコック付き、下部摺合せ付き、PTFEコックサイズ:13.5
TGK品番
0000-15-67-21
容量(mL)
50
足管摺合
15/25
球栓摺合
15/25