曜日別特売
3906-30/4 ガス噴射管 太鼓形 TGK(東京硝子器械) 26570925

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガス噴射管 太鼓形

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1本フィルター外径(mm)30注文コード26570925品番3906-30/4
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥18,810
販売価格(税別)
17,100
JIS細孔の大きさ(μm)5~10タイプ太鼓形フィルター外径(mm)30管外径(Φmm)8ろ過板の細孔記号G4ろ過速度遅い目の粗さ細かいTGK品番0079-09-51-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする