曜日別特売
3908-10/3 ガス噴射管 円筒形 TGK(東京硝子器械) 26570959

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガス噴射管 円筒形

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
ろ過板の細孔記号G3
目の粗さやや粗い
フィルターサイズ(mm)Φ10×20H
内容量1本注文コード26570959品番3908-10/3
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥9,229
販売価格(税別)
8,390
JIS細孔の大きさ(μm)20~30タイプ円筒形フィルターサイズ(mm)Φ10×20H管外径(Φmm)8ろ過板の細孔記号G3ろ過速度やや遅い目の粗さやや粗いTGK品番0079-09-51-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする