※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
ガス噴射管 円筒形
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
ろ過板の細孔記号
G3
G1
G2
G3
G4
目の粗さ
やや細かい
粗い
やや粗い
細かい
やや細かい
フィルターサイズ(mm)
Φ12×20H
Φ10×20H
Φ12×20H
Φ15×20H
Φ20×30H
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26570995
品番
3908-12/3
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,549
販売価格(税別)
¥
9,590
バスケットに入れる
JIS細孔の大きさ(μm)
20~30
タイプ
円筒形
フィルターサイズ(mm)
Φ12×20H
管外径(Φmm)
8
ろ過板の細孔記号
G3
ろ過速度
やや遅い
目の粗さ
やや細かい
TGK品番
0079-09-51-27