※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
ガス噴射管 円筒形
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
ろ過板の細孔記号
G4
G1
G2
G3
G4
目の粗さ
細かい
粗い
やや粗い
細かい
やや細かい
フィルターサイズ(mm)
Φ20×30H
Φ10×20H
Φ12×20H
Φ15×20H
Φ20×30H
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26571083
品番
3908-20/4
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥17,270
販売価格(税別)
¥
15,700
バスケットに入れる
JIS細孔の大きさ(μm)
5~10
タイプ
円筒形
フィルターサイズ(mm)
Φ20×30H
管外径(Φmm)
8
ろ過板の細孔記号
G4
ろ過速度
遅い
目の粗さ
細かい
TGK品番
0079-09-51-36