曜日別特売
No.131P(98365) PPフラットファイル PLUS(プラス)[文具] 26572324

No.131P(98365) PPフラットファイル PLUS(プラス)[文具] 26572324
No.131P(98365) PPフラットファイル PLUS(プラス)[文具] 26572324
No.131P(98365) PPフラットファイル PLUS(プラス)[文具] 26572324
No.131P(98365) PPフラットファイル PLUS(プラス)[文具] 26572324
No.131P(98365) PPフラットファイル PLUS(プラス)[文具] 26572324
No.131P(98365) PPフラットファイル PLUS(プラス)[文具] 26572324
No.131P(98365) PPフラットファイル PLUS(プラス)[文具] 26572324
No.131P(98365) PPフラットファイル PLUS(プラス)[文具] 26572324
No.131P(98365) PPフラットファイル PLUS(プラス)[文具] 26572324

PPフラットファイル

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1冊
サイズB5-S
ブルー
タイプタテ型
内容量1冊注文コード26572324品番No.131P(98365)
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

再生ポリプロピレン樹脂を使用しているので、耐久性・耐水性抜群で水や汚れに強い丈夫なフラットファイルです。
使用頻度が高い書類や持ち歩き、長期間の使用に便利です。
とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持、ズレることなくしっかりファイルできます。
100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。
豊富な色展開で、さまざまな分類に活用できます。

サイズB5-S種類フラットファイルブルー穴数2タイプタテ型収納枚数180材質(表紙)40%再生ポリプロピレン(PP)、(とじ具)100%再生ポリプロピレン(PP)背幅(mm)18穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)267×197グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする