曜日別特売
S 角型袋 自立式 モノタロウ 26573636

S 角型袋 自立式 モノタロウ 26573636
S 角型袋 自立式 モノタロウ 26573636
S 角型袋 自立式 モノタロウ 26573636
S 角型袋 自立式 モノタロウ 26573636
モノタロウ

角型袋 自立式

(295件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード26573636品番S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

普段は畳んで持ち運び、現場で簡単に広げて自立させる事ができる角型バッグです。丈夫なベルト付き。

用途現場作業、建築現場、造園作業、農作業など。容量(L)約71寸法(mm)約410×410×420材質PP淡緑サイズS質量(g)約530商品タイプ本体
注意
※用途以外での使用はやめてください。
※角ばった物、硬い物、重い物を入れると破れる恐れがあります。
※材質の性質上、太陽光等で劣化する場合がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26573636S8220166770LS 角型袋 自立式 フレコン生地仕様 モノタロウ 82201667角型袋 自立式 フレコン生地仕様モノタロウ1個
949
税込1,044
フレコン生地仕様の品質向上商品へ切替
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:295
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-25
用途: 農作業

うっかり日の当たるところへおいていたら 2か月でボロボロになった 注意表示があれば良いのにと思います 金額が安いので相応がもしれないが残念なかいものでした

2025-09-09
用途: ハウス内のゴミや草の入れ物
農・林・水産業

1年間ハウスで使用していると、外側の生地が劣化してボロボロになりました。おそらくハウス内高温と紫外線によるものかと思います。UV対策された生地での製品を望みます。

2024-12-07
用途: 草取り時の草集め
サービス業

草取り時の草集めに使用しています
今までは45Lのゴミ袋に入れて集めていましたが
堆肥化するのでゴミ袋が無駄になる(穴があく等で再使用できない)
もう少し大きいのが良いと思っていましたが
大きすぎると運搬が大変なので、この大きさが丁度良いです。

対象商品 : 26573654
2024-12-11
用途: ガラ入れとして
医療・福祉・介護関連業

丈夫でたくさん入ります。骨もシッカリしているので自立して使いやすい。

2024-10-23
用途: 木の剪定で出た枝や木の集積用
教育・研究機関

椎の木や桜や他の木の枝の剪定に使っています。知人からこれくらいの大きさだと、市で行っている「みどりのリサイクル」に車に積んで出せると聞いたので購入しました。今までは車の後ろにシートを敷いて清掃センタ-にもっていってましたが袋ごと積めるので便利ですね。

対象商品 : 26573654
2024-08-26
用途: 事務所の塗装工事時に不織布車カバーの現場での収納に 中と大
おうちの直し 修理の便利屋 かとう

新しいから綺麗な緑色でお客様方の評判も良かった ワゴン用のカバーは大きい方、軽普通車用のカバーは中ぐらいの大きさで 各5台分づつ用意して 使い終わったらその中に入れる、すべてが新しいので使ったカバーをその中に入れ 使いまわしても問題なく問題も起きず終わりました。お日様に弱いと思うのでたたんで日の当たらない場所にしまってまた活躍する日まで。
 最初は小も買いましたが小さすぎて今回は使用せず、小は軽い材料や道具を入れて運ぶのに使ってみようと思います。

対象商品 : 26573636
2024-07-08
用途: 素人の剪定作業
製造業

約3か月前に26573654(Lサイズ)を購入し使い勝手や耐久性も良かったので,持ち運びに便利なSサイズを追加購入しました。狭い木々の間を運びながら移動するにはSサイズがちょうど良く,Lサイズと使い分けて作業効率が上がりました。低価格ですが特に不満な点もなく,もっと早く購入していれば良かったと思っています。

対象商品 : 26573636
2024-09-17
用途: 剪定作業

商品は他で売っているものと何ら変わらないと思います。15%Offで購入したので、安く買えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
自立型とは、中に金具又はプラスチックで固定されて倒れないようになっているのですか?
回答:
芯材が入っており、自立し倒れない仕様となっております。
1が参考にしています
2021-01-28
質問:
S・M・Lの「耐荷重」はどれぐらいか。
回答:
耐荷重は下記となります。
注文コード 26573636 S 約150Kg
注文コード 26573645 M 約200㎏
注文コード 26573654 L 約250kg
11が参考にしています
2021-01-28

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする