曜日別特売
CVPU06 チェックバルブ モノタロウ 26573968

モノタロウ

チェックバルブ

(14件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6
内容量1個注文コード26573968品番CVPU06
販売価格(税込)¥603
販売価格(税別)
548
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

片側から入力されたエアーのみ流す事が出来ます。

用途エア流量調整に。適合チューブ外径(Φmm)6使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
注意
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26573968
2023-06-02
用途: 水草水槽用高圧炭酸ガスボンベの逆止弁に使用
農・林・水産業

炭酸ガスの添加終了の際、きちんと逆流する水を止めてくれる。

2が参考にしています
対象商品 : 63406297
2021-02-17
用途: エアー配管の逆流防止用
製造業

エアー配管での逆流防止用に購入しました。
なるべく安価に済ませたかったので、本製品を選びましたが、性能・造りも問題なく、満足しています。

対象商品 : 26573968
2020-01-22
用途: 水草水槽のco2 添加時
運輸・通信業

色はともかくとして使い心地ばっちりです。あとは耐久性が心配ですが価格を考えれば加味出来ます。
化学反応式ボンベを分岐して使用していますが、材料の交換時ホース内の圧が保てなくて困っていました。
ポールバルブを使用して止めるまでもなく継手を外すだけでOKなのは便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 63406297
2019-07-15
用途: 炭酸水生成装置

機能的な問題点なし。
C/P抜群。
チューブとの接続時、方向を間違えないために少し迷った。よく見ると金属部にバルブの記号が記載されているが、よりわかりやすくなる様な仕掛けが欲しいと感じた。

2が参考にしています
対象商品 : 26573968
2019-06-14
用途: 炭酸水製造

いわゆるミドボンを用いて炭酸水を作る際に使用しています。このチェックバルブのおかげで逆流を防ぐことが出来ております。品質も満足のいくものです。

対象商品 : 63406297
2019-09-04
用途: 模型飛行機の引込脚のエアー配管
建設業・工事業

エアー漏れもなく使いよいですが、このサイズのワンタッチカプラーがあればもっと良いです。

対象商品 : 26573968
2018-11-23
用途: 装置設置時に使用
合同会社 久宮卸売・小売業

安価で耐久性もあると思います。また、追加注文します。

対象商品 : 26573968
2018-09-22
用途: メンテナンス
農・林・水産業

チェックバルブとしては全然問題ない。
使用場所によっては青色は目立つので黒やシルバーといった色の方がいい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
作動圧力は何kPaでしょうか。
回答:
"下記の通りになります。

最高圧力範囲(MPa):0.9
使用真空圧力(kPa):-100
使用温度範囲(℃):0~60
最低作動差圧:≦0.01MPa
最低逆止差圧:0.02MPa"
2が参考にしています
2021-12-16
質問:
水にも使用できますか。
回答:
使用可能流体は空気のみでございます。
1が参考にしています
2021-12-16
質問:
空気の流れは双方向に流れるような仕様ですか。
回答:
水には使用できません。
3が参考にしています
2021-12-16

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする