330 ソケット付タンク TGK(東京硝子器械) 26575703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット付タンク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
容量(L)28.2
内容量1台注文コード26575703品番330
参考基準価格(税別)¥42,620販売価格(税込)¥46,413
販売価格(税別)
42,194

耐薬品性にすぐれています。

容量(L)28.2仕様蛇口、ボールバルブなしタンク(ソケットPT1/2)TGK品番0419-32-04-53材質本体・フタ・接合ソケット部:SUS304、シール部:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、ボールバルブ本体部:SUS316、サイズ1/2(15A)高さ(mm)330タイプ330型材質(フタ)SUS304内径(mm)333
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする