※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
ソケット付タンク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
容量(L)
50.2
15
21
28.2
36.6
50.2
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26575728
品番
400
参考基準価格(税別)
¥60,760
販売価格(税込)
¥66,167
販売価格(税別)
¥
60,152
バスケットに入れる
耐薬品性にすぐれています。
容量(L)
50.2
仕様
蛇口、ボールバルブなしタンク(ソケットPT1/2)
TGK品番
0419-32-04-55
材質
本体・フタ・接合ソケット部:SUS304、シール部:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、ボールバルブ本体部:SUS316、サイズ1/2(15A)
高さ(mm)
400
タイプ
400型
材質(フタ)
SUS304
内径(mm)
402