※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
角タンク パッキンフック付
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
容量(L)
3.1
3.1
4.2
5.3
8.6
18
25
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26576376
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,760
販売価格(税別)
¥
11,600
バスケットに入れる
容量(L)
3.1
仕様
パッキンフック付き、シリコンパッキン使用
TGK品番
0419-32-08-11
材質
SUS304
品番
15
タイプ
手なし
内形寸法(mm)
150×150×150H