曜日別特売
WB-180 ウォーターバス TGK(東京硝子器械) 26576446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォーターバス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
容量(L)2.7
内容量1個注文コード26576446品番WB-180
参考基準価格(税別)¥6,720販売価格(税込)¥7,318
販売価格(税別)
6,653

一枚絞り加工で使用材も厚く、耐久性にすぐれています。

容量(L)2.7TGK品番0419-32-08-21材質SUS304型式WB-180タイプ手付き外形寸法(mm)190内形寸法(mm)180×110H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする