用途【使用前】・カビ取り掃除をする(黒カビが残ったままお使い頂いてもそれ以上にカビが広がりにくくなる効果があります。)・浴室の窓を閉め、換気設備を停止させる。※浴室は、濡れていても乾いていても使えます。※浴室の小物類や、子供のオモチャ・歯ブラシなどを事前に外に出す必要はありません。 【『おふろの防カビくん煙剤』を使う】・プラスチック容器に水を入れ、浴室の中央に置く。・煙が出たら浴室から出て、ドアを閉める。・1時間半以上放置する、浴室まるごと除菌ができて防カビ完了。 【使用後】・換気扇を作動させ、充分に換気する。 ※使用後は、浴室内を水で洗い流す必要はありません。成分銀ゼオライト、ソルビタン、脂肪酸エステル、発煙剤容量5g寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×120×85香り消臭ミント使用場所浴室商品タイプ本体