小林製薬
サワデー
コバエゴミサワデー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(3mL)
注文コード
26578877
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
消臭香料が香りフィルムから広がり、ゴミ特有のニオイ(生ゴミ臭・腐敗臭)を消臭します。忌避成分がコバエをゴミ箱に寄せつけません。忌避効果が約60日間持続します
使用場所
ゴミ箱
商品タイプ
本体
シリーズ
サワデー
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
64-1134-73
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.0027L
危険物の性状
非水溶性