- ゴンゴン アロマ 金鳥(KINCHO) 26579324

- ゴンゴン アロマ 金鳥(KINCHO) 26579324
- ゴンゴン アロマ 金鳥(KINCHO) 26579324
- ゴンゴン アロマ 金鳥(KINCHO) 26579324
- ゴンゴン アロマ 金鳥(KINCHO) 26579324
- ゴンゴン アロマ 金鳥(KINCHO) 26579324
- ゴンゴン アロマ 金鳥(KINCHO) 26579324

ゴンゴン アロマ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個(3個)
香りライムソープ
内容量1個(3個)注文コード26579324品番-
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ダニよけ効果をプラスした衣類用防虫剤。

用途【成分】防虫成分:エムペントリン(蒸散性ピレスロイド) 防カビ成分:イソチアゾリン系防カビ剤使用期間(年)1タイプクローゼット用香りライムソープアズワン品番64-1136-07仕様クローゼット2700Lに対して、3個使用が目安。防虫アロマと防虫成分のW効果で、1年防虫。シリーズゴンゴン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする