TGK(東京硝子器械)
染色バット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法(mm)
底径75Φ×115H
底径75Φ×115H
85×35×95H
85×70×45H
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26580549
品番
4200003
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
TGK品番
0814-14-37-01
種別
丸型・スライド数5枚用
材質
並質ガラス(ソーダライムガラス)
長さ(mm)
65
寸法(mm)
底径75Φ×115H
上部内径(mm)
44
外径(上部/下部)(Φmm)
60×72
満水容量(mL)
(口上端まで)約80