曜日別特売
- 消臭力 トイレ用 エステー 26582885

- 消臭力 トイレ用 エステー 26582885
- 消臭力 トイレ用 エステー 26582885

消臭力 トイレ用

(30件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
香り炭と白檀の香り
内容量1個(400mL)注文コード26582885品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

しっかり消臭 ずっと香る
ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭
※ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。
消臭された空間に、香りがしっかり広がります。
香りや効果の強さが調節できます。
香りや効果は約2~3ヵ月持続します。(使用状況により異なります。)

用途トイレ用香り炭と白檀の香り成分無機系消臭剤、香料、界面活性剤(非イオン、陰イオン)容量(mL)400質量(g)500シリーズトイレの消臭力寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×167×62有効期間約2~3ヵ月持続します。(使用状況により異なります。)応急処置液が目に入った場合は充分流水で洗う。皮膚についた場合は石けんでよく洗う。異常のある時は医師に相談する。使用場所トイレアズワン品番64-1138-95危険物の類別非危険物使用期間(ヶ月/常温)約2~3ヵ月間(季節や使用状況により異なります。)商品タイプ本体
注意
※容器の構造上、ボトル底部に薬液が多少残ります。
薬液が吸水芯の下まできたら、お取替えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: トイレの防臭に

トイレの防臭に使っています。
匂いが強すぎず調度よい具合です。
バリエーションいっぱいあり色々と楽しめそうです。

2025-07-23
用途: 従業員トイレ用

従業員用のトイレに使用しますが、数が多いのでこの値段で購入できるのはありがたいです。日常使いに丁度よいです。

対象商品 : 40609188
2024-08-26
用途: トイレの消臭剤

気に入った香りの消臭剤が次々と取り扱い終了になります。こちらの香りは少しおしゃれな感じです。どうか取り扱い終了になりませんように。

対象商品 : 64062444
2023-07-31
用途: 会社のトイレ用

きんもくせいの匂いを購入しまいた。はっきりとした匂いのものが欲しかった
ので、大満足でした。

1が参考にしています
対象商品 : 07098226
2022-06-06
用途: 工場内の全トイレに設置

今まで、消臭剤を使っていなかったので爽やか感がなかなかいいです!
今後も継続していきます。

対象商品 : 26582885
2021-11-18
用途: トイレの消臭芳香
サービス業

炭と白檀の香りですが、香りが主張しすぎずいい感じです。もう1年以上リピートしています。

1が参考にしています
対象商品 : 07098226
2021-06-22
用途: トイレの消臭に
不動産業

簡単に使用出来るのでこのメ-カ-の物をいつも使っています。

対象商品 : 26582885
2021-09-29
用途: 用を足す小部屋で
サービス業

炭と白檀の香りをリピして使っています。ほのかな上品な香りは小部屋に居ることを忘れてしまいそうです(?)。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする