コットン・ラボ
オーガニックコットンベビー綿棒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個(200本)
注文コード
26584888
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
オーガニックコットンを100%使用しており、赤ちゃんにも安心安全。
綿球の形も俵型で使いやすく、容器も横スライド方式を採用して衛生面も配慮。
形状
俵型
タイプ
両綿
材質
綿球
全長(mm)
78
直径(Φmm)
約4
材質(軸)
紙