ID-65ANC 超合金ピンセット TGK(東京硝子器械) 26586666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超合金ピンセット

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
全長(mm)140
型式ID-65ANC
内容量1本注文コード26586666品番ID-65ANC
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

100%非磁性。800℃までの室温においてすぐれた強さです。ほとんどの化学物質、塩、酸に対する腐食や消耗に抵抗力があります。
何度も使用することから生じる疲労に対する抵抗力に加え、鋭利さを維持します。

材質
Ni、Cr、Mo
仕様
先端を約35°曲げた細いタイプ
TGK品番
0990-25-24-39
型式
ID-65ANC
全長(mm)
140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする