ID-71MZ-SA セラミックピンセット TGK(東京硝子器械) 26586736

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セラミックピンセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
型式ID-71MA-SA
内容量1本注文コード26586736品番ID-71MZ-SA
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,068
販売価格(税別)
11,880

先端部ジルコニア・セラミック製です。ハンドル部は非磁性ステンレスです。ハンダ、銀ロウが付着しにくい、非磁性体です。金属汚染や有機物の溶出しがありません。精度を誇り、耐摩耗性にすぐれています。

用途
用途半導体・電子部品・精密機械・バイオetc.
TGK品番0990-25-24-61型式ID-71MA-SA寸法(mm)(先端+ハンドル部)30+105先端寸法(mm)30耐熱温度(℃)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする