曜日別特売
- クリニカ アドバンテージ リンス すっきり 液体歯磨き アルコール配合 各種 LION(ライオン) 26586857

- クリニカ アドバンテージ リンス すっきり 液体歯磨き アルコール配合 各種 LION(ライオン) 26586857
- クリニカ アドバンテージ リンス すっきり 液体歯磨き アルコール配合 各種 LION(ライオン) 26586857

クリニカ アドバンテージ リンス すっきり 液体歯磨き アルコール配合 各種

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(900mL)
内容量1個(900mL)注文コード26586857品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

独自の「長時間殺菌処方」で、翌朝まで原因菌の増殖抑制。就寝中にリスクの高まるムシ歯を予防する薬用デンタルリンス。
ダブル殺菌成分(CPC+BTC)配合の「長時間殺菌処方」で、原因菌の増殖を翌朝までしっかり抑制。ムシ歯/口臭/歯肉炎を予防。ネバツキも防ぎます。
アルコール配合のすっきりタイプ。
キシリトール(天然素材甘味剤)配合。

タイプキシリトール配合シリーズクリニカアズワン品番64-1131-70香味爽やかなシトラスハーブ商品タイプポンプ医薬品医療機器等法医薬部外品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26586857
2023-11-25
用途: 歯を磨いた後の 口臭予防と虫歯予防
サンワコーポレーションその他業種

今回で3本目の注文になります。
今までは 400ml 入りのクリニカでしたがすぐに使ってしまいますので今回の 900ml 入りのグリーン化 に変更しました。
歯を磨いた後の口の中をきれいにする それと 歯予防に使っています。外出して 人に会うということであれば 必ず 歯磨き 以外でも口でゆすいで使っています。低刺激ですので 私にはちょうどいいですが、刺激に敏感な方にはあまり合わないんじゃないかと思います。
長時間の効果があるというのは確かで、試しにどのぐらいの 時間効果があるか やってみました 最高がやはり10時間は効果が続きました。起きてからでも口の中がネバネバしないですね。
製品改善点としてはないですが これもポンプを何回か プッシュして液を出すのですが 小さなキャップ みたいなものが 付属していればどこでも使えると思います。
簡単な軽量 キャップ みたいなものは別に樹脂でもなくても紙のキャップでも折りたたみができるような そういうキャップでもいいと思います
希望としては 外出先でもすぐに使用できて口のすすぎは不要プッシュタイプみたいなもの。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品 : 26586857
2023-10-02
用途: アルコール検知器の動作確認
製造業

アルコール検知器の常時有効性を確認するために購入しました。
きちんと反応します。
容量が多いので長持ちしますし、ポンプタイプなので使いやすいです。

対象商品 : 26586857
2022-10-21
用途: 朝夕の歯磨き後
株式会社クサカ商工

就寝前に使うと朝口の中のねばつきが軽減する。出かける前に使うと口臭が抑えられる、

対象商品 : 26586857
2021-06-01
用途: 普段でも。
マルケイ企画

他の物を使用していました。
今回、初めてです。
すっきりタイプで
翌朝も以前のより、
いい感じです。

対象商品 : 26586857
2020-04-06
用途: 歯磨き
その他業種

スッキリ、アルコールかんが好きです。
おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする