- プラスチックピンセット TGK(東京硝子器械) 26586867

プラスチックピンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
材質デルリン
先端幅(mm)7.6
内容量1本注文コード26586867品番-
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,178
販売価格(税別)
1,980
材質デルリンTGK品番0990-25-25-16型式TH-05グレー先端寸法(mm)15仕様やわらか、非伝導性、耐酸性全長(mm)113耐熱温度(℃)175先端幅(mm)7.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする