TGK(東京硝子器械)
ボールポイント・ドライバーセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
先端サイズ
1.5、2、2.5、3、4、5
1.5、2、2.5、3、4、5
1.5、2、2.5、3、4、5
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
全長(mm)
117~220
117~220
117~305
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
26587497
品番
BSX6M
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
先端形状
六角
先端サイズ
1.5、2、2.5、3、4、5
軸長(mm)
65~110
材質(グリップ)
ニトリルラバー
TGK品番
0990-57-49-72
セット内容
1.5、2、2.5、3、4、5(mm)
軸径(Φmm)
1.5、2、2.5、3、4、5
型式
BSX6M
全長(mm)
117~220
グリップ径(Φmm)
10~18
材質(軸)
ニッケルクロム+モリブデン バナジウムが噴霧
商品構成
セット品