荒れた土地の境界に目印として使用している。
その他の用途として畑で使用する小物の道具に付けて目立つようにして紛失防止に役立っている。
接ぎ木した品目別に、色を変えて全てに付けて行きます。
パッと見て何が接いであるか分かるので、パートさんや初めて人に説明するのも分かりやすいです。
まだ何年もつか分からないので、やや満足です。
色は見やすいので使いやすいと思います。
鳥除けのキラキラテープを使っていましたが、付けにくい・外れやすい・ポケットでバラバラになりやすい、といった問題がありました。しかしこの製品は良いですね。視認性も含め、さすが専用品です。いやぁ知りませんでした。
普通に使えて他社より若干安い。
意外と大量に消費するので、5個パック等でもっと安価にしてほしい。
森の中だったり田畑だったり、目印と使うでもっとビビットで目立つ色の方が良い。
普段使ってるものよりかなり安かったので試してみたがダメだった!色が薄くて山の中では目立たない。素材に粘りがなく直ぐに切れてしまう。
使用目的にも寄ると思うが山には不向きでした。
幅15mmと少々細い(HC品25mm?)がポケットで嵩張らないと思えば重宝。
以前にも購入しましたが安価で強度も十分あり使いやすいでした