13.5cm TOエコポリポット 東海化成 26589143

13.5cm TOエコポリポット 東海化成 26589143
13.5cm TOエコポリポット 東海化成 26589143
13.5cm TOエコポリポット 東海化成 26589143

TOエコポリポット

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)13.5
高さ(mm)110
容量(mL)1200
内容量1パック(100枚)注文コード26589143品番13.5cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥933
販売価格(税別)
848
サイズ(cm)13.5高さ(mm)110容量(mL)1200底径(Φmm)95仕様エコマーク刻印入り材質PE(ポリエチレン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-02
用途: 野菜苗育苗
農・林・水産業

自分の間違えでサイズ違いを取り寄せてしまい困って問合せセンターに相談したところ丁寧に返送方法等説明頂き無事取り換えることが出来ました。ありがとうございました。

2025-04-11
用途: 地被類の植え戻しの為
有限会社村山造園建設業・工事業

安価ですが、数量も多く、丈夫そうなので助かりました。
必要な時はまたこの商品にします

2024-01-25
用途: 挿し木用
農・林・水産業

近くのホームセンターにこのサイズが売ってなかったので 助かりました
また無くなり次第注文したいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 26589159
2023-09-09
用途: 植え替え
農・林・水産業

希望通りのサイズでお安く買えました!また利用させてもらいます!

対象商品 : 26589159
2023-06-13
用途: 植木苗の植え替え

値段の割に厚地で、植え替え作業がスムーズでした。あとは耐候性です。丸1年もてばよいですね。

対象商品 : 26589125
2021-09-11
用途: 挿し木の植え替えです
その他業種

初めて注文させていただきました。金額的にも嬉しく、作業が楽しみです。ありがとうございました。

対象商品 : 26589107
2019-12-19
用途: 育苗
農・林・水産業

メーカー品だけあってモノに間違いはないけれど、近所のホームセンターの方が安かった。

対象商品 : 26589116
2019-08-31
用途: 苗木の育成

価格の割にいい仕事をしてくれます。それなりに厚みもあるのでこれでいいです。リピート購入ですが、また無くなればこれでいいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする