P&G
ウエラ
ウエラトーン ツープラスワン(2+1) クリームタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
色
ナチュラルブラウン
ピュアブラウン
オレンジブラウン
ピンクブラウン
ウォームブラウン
マットブラウン
ナチュラルブラウン
キャラメルブラウン
色番
8CB
8CB
8CB
5CB
6CB
7CB
7B
7OB
7PB
7G
4G
5G
6G
8G
6GM
7GM
8GM
6B
6CL
7CL
5GM
5B
5CL
4B
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
26589605
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
『どこを見られても、リッチな髪色』後ろ髪までたっぷり塗れる、クリーム30%増量。
セット内容
A剤(60g)×1、B剤(60g)×1、コームブラシ×1、手袋×1双、混合用トレイ×1、輝きエッセンス(7.3mL)×1
色
ナチュラルブラウン
シリーズ
ウエラトーン
目的
白髪染め
色番
8CB
性別
女性用
医薬品医療機器等法
医薬部外品