P&G
ウエラ
ウエラトーン ツープラスワン(2+1) クリームタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ピンクブラウン
ピュアブラウン
オレンジブラウン
ピンクブラウン
ウォームブラウン
マットブラウン
ナチュラルブラウン
キャラメルブラウン
色番
6PB
6PB
7PB
7B
7OB
7G
4G
5G
6G
8G
6GM
7GM
8GM
5CB
6CB
7CB
8CB
6B
6CL
7CL
5GM
5B
5CL
4B
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
26589614
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
『どこを見られても、リッチな髪色』後ろ髪までたっぷり塗れる、クリーム30%増量。
セット内容
A剤(60g)×1、B剤(60g)×1、コームブラシ×1、手袋×1双、混合用トレイ×1、輝きエッセンス(7.3mL)×1
色
ピンクブラウン
シリーズ
ウエラトーン
目的
白髪染め
色番
6PB
性別
女性用
医薬品医療機器等法
医薬部外品