MH8113 接地20A引掛防水コネクターボデー20A250V(L6-20R準拠品) 明工社 26601253

接地20A引掛防水コネクターボデー20A250V(L6-20R準拠品)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード26601253品番MH8113
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

NEMA規格準拠品

用途工場設備、屋外工事等に使用します極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20形状平刃種類ボディ適合電線(mm2)2CT.2RNCT:2・3.5/2PNCT:3.5/VCT.VCT(S):3.5結線方式3M端子/M4ねじ適合プラグ(引掛)MH7038適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-11-20
用途: 単相200v接地付きでこの一択

100/200v兼用の溶接機の接続用に使用です。
あまり普及していない形状なので通常の100v形状のコンセントに200vを流した場合の誤接続によるトラブルもないので安心して使えます。
200vエアコンコンセントからの変換や延長コード用も含めて数点購入しました。
一応防水型なので多分大丈夫だろうって感じで使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする