- ニトリルゴム手袋 極薄 粉付 ホワイト モノタロウ 26601688

- ニトリルゴム手袋 極薄 粉付 ホワイト モノタロウ 26601688
- ニトリルゴム手袋 極薄 粉付 ホワイト モノタロウ 26601688
- ニトリルゴム手袋 極薄 粉付 ホワイト モノタロウ 26601688
モノタロウ

ニトリルゴム手袋 極薄 粉付 ホワイト

(32件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1箱(100枚)注文コード26601688品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
指先エンボス加工入り。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)

用途食品加工など衛生を必要とされる作業などホワイトサイズL全長(cm)約24.0粉有無粉付材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.08入数(枚)100規格食品衛生法適合中指長(cm)約8.4手の平幅(cm)約10.5エンボス加工指先エンボス
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら、使用を中止し医師に相談してください。
※薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には使用しないでください。膨潤、浸透、老化することがあります。
※熱いものには触れないでください。触れると火傷をすることがあります。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないよう注意してください。水漏れの原因になります。
※感電の恐れがありますので電気作業には使用しないでください。
※水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて常温で保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26601688
2021-03-05
用途: 手先の必要な水仕事。手荒れしやすいので、ハンドクリームを塗った後などに落とさずに済むように使いたい。

男の大人の手にちょうど良いサイズなので、はめやすい。まだ在庫はあるが、相変わらず品薄なので、あらためて取り扱いを要望したい。
薄手なのでやむを得ない思うが、冷たい水など、穴が空いているのではという不安にかられることがある。ふつうは大丈夫である。

対象商品 : 26601688
2021-02-04
用途: 現場作業用
製造業

ゴム手袋系は各社便乗値上げで価格が高くなってしまい、残念です。
もうそろ、普通の価格にもどすべきなのではないでしょうか?

対象商品 : 26601688
2020-09-11
用途: 何でも

粉つきなので、料理には使えませんが、非常用品に使います。

対象商品 : 26601672
2020-02-28
用途: 掃除用
不動産業

女性にしては手は大きめ、指も長めですが、Mサイズで丁度よかったです。
値段も安いので、躊躇なく使い捨てできます。
品質もしっかりしてますよ!

対象商品 : 26601688
2020-04-18
用途: 歯科医院での清掃と機材メンテナンスじ
大木歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

薄型とありましたが適度な厚さがあり、正直想像していた以上に使いやすいです。
粉なしを購入していれば、更に良かったです。

対象商品 : 26601688
2019-09-09
用途: 車体清掃等

普段はMサイズですが、夏場は張り付くのでLサイズの粉付きにしています。やはり少し大きめなので使いずらいこともありますが、期間限定と割りきって使用しています。Mは青、Lは白と色分けできる所も気に入ってます。近所のホームセンターではニトリルの白がありませんでしたので。

対象商品 : 26601672
2019-07-13
用途: バイク、車のメンテナスに使用
製造業

元々軍手を使用してましたが、ニトリルゴムの使用感が良いのは知っていましたので、モノタロウさんは安価なのもあり、購入しました。フィット感が良いほうがいいので、ワンサイズ下の物にしました。粉付きなのもあってとても使いやすいです。

対象商品 : 26601672
2019-08-28
用途: 塗装とバイクメンテ用

少し厚みのある黒いタイプでなく薄いと言われるこちらにしてみました。薄かったら黒いタイプに切り替えます。でも安いのでサッとした作業と使い分けると良さそう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする