曜日別特売
EV-6AP 完全防水ヤッケ上下 鈴木産業 26602425

EV-6AP 完全防水ヤッケ上下 鈴木産業 26602425
EV-6AP 完全防水ヤッケ上下 鈴木産業 26602425

完全防水ヤッケ上下

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ3L
内容量1セット注文コード26602425品番EV-6AP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

環境に優しい「EVA」素材使用。
ファスナー付防滴ポケット付。

ネイビーサイズ3L材質ポリエチレン・酢酸ビニル混合(EVA)股下(cm)約80着丈(cm)約81適応身長(cm)175~185適応胴囲(cm)94~104RoHS指令(10物質対応)対応適応胸囲(cm)102~110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-15
用途: 屋外に出るときの防風に
卸売・小売業

ペラペラの普通の完全防水ヤッケです
物自体は普通のものですが、この品質にしては値段が高すぎます

対象商品 : 26602407
2020-06-06
用途: 資材等の洗浄時
隆盛丸

強度 耐久性は判りませんが、軽くて思った以上にしなやかなので軽作業時には重宝しています。

対象商品 : 26602416
2022-10-16
用途: ベランダ塗装用に
ヒダ美装建設業・工事業

思っていたものより生地がごわごわしていて、着にくい。

対象商品 : 26602416
2023-03-03
用途: 水清掃作業時
株式会社 一栄運輸・通信業

最悪の商品でした。
一回の使用後洗濯機を使用して洗濯をしたところ縫い目がほつれてしまいました。
(両脇の下、股下の縫い目等)
これは一回使用で使い捨ての商品かと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 26602425
2019-05-05
用途: 汚れ作業。
ODD'S ART GRAPHICS FACTORY

引っかけ、熱には弱いですが、それ以外は特に問題無いです。サイズは少し小さめですかね。

2が参考にしています
対象商品 : 26602407
2019-03-03
用途: 設備機器高圧洗浄作業
辯天機工建設業・工事業

完全防水なので、身体が汚れる心配がなくて、
作業に集中できました。

1が参考にしています
対象商品 : 26602407
2020-10-30
用途: 雨天時の軽作業用

開封したところ、胸ポケットの熱圧着部の一部が外れてました。
機能的には問題なさそうですが、少し残念です。

対象商品 : 26602407
2021-12-01
用途: 軽作業
農・林・水産業

固くゴワゴワ素材のためか、2回着ただけで特にどこかへひっかけたわけでもないのにズボンが破れてあっという間にゴミになった。
たとえ値段がもっと安かったとしてももう買うことは無い。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする