鈴木産業
RELIABLE ニュースタイルレインスーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
色
ネイビー
ライトグレー
ネイビー
ダークパープル
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
26602845
品番
RE-3000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ダブルフラップ構造でファスナーからの雨の侵入を防ぎます。
反射プリント付で視認性を確保。
多用途サイドベンツ機能。
二重袖口構造。
PVCクリアガード付脱着フード。
色
ネイビー
サイズ
M
材質(表)
ポリエステル100%(PVCラミネート)
耐水圧(mm)
10000
股下(cm)
73
着丈(cm)
72
材質(裏)
ポリエステルメッシュ(七部裏)
適応身長(cm)
160~170
適応胴囲(cm)
72~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
適応胸囲(cm)
84~92