曜日別特売
R-201 綿100サロペット 鈴木産業 26603423

R-201 綿100サロペット 鈴木産業 26603423
R-201 綿100サロペット 鈴木産業 26603423
R-201 綿100サロペット 鈴木産業 26603423
R-201 綿100サロペット 鈴木産業 26603423

綿100サロペット

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード26603423品番R-201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,719
販売価格(税別)
4,290

丈夫な綿100%サロペット。

ネイビーサイズM混率(%)綿100種別サロペット股下(cm)78適応身長(cm)165~175適応胴囲(cm)76~84RoHS指令(10物質対応)対応適応胸囲(cm)88~96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-27
用途: 作業着
髙橋 カーメンテナンス

わきのボタンいつの間にか旅立つ
しっかり取り付けてほしい

対象商品 : 26603457
2024-08-07
用途: 機械のメンテナンス

ゴムバンドもしっかりしていて、その他否定的な
事柄はありません。リピート確実です。

対象商品 : 26603457
2024-05-03
用途: 作業時
教育・研究機関

バイクの整備から木工まで、作業着なら汚しても気にならないので買い足しました。夏用で薄手で良いです。

対象商品 : 26603448
2024-06-17
用途: 農作業他
不動産業

初めてのものでしたので やや大き目でした。次回は、大丈夫です。

対象商品 : 26603423
2024-02-19
用途: 車、バイクのメンテナンス

夏場にちょうどいいです。
着心地もいいですけど、それ故に生地は薄めです。
1シーズンか2シーズンで膝とか穴空きそうな気が…

1が参考にしています
対象商品 : 26603439
2023-10-26
用途: 機械のメンテナンス時

綿と書いてありますがジーンズではないです
お間違いのないように
肩にかけるベルトも太目でフックもしっかりしています

1が参考にしています
対象商品 : 26603423
2023-06-10
用途: バイクのメンテやDIY

以前不正確なレビューをしてしまったので、訂正します。
サイドポケットにもスマホは入ります。

1が参考にしています
対象商品 : 26603457
2022-10-22
用途: 自動車の整備
渡邉技研工業自動車・二輪車・自転車関連業

とても着心地が良く動きやすいので仕事がはかどります。ポケットがもう少し深いとさらに良いと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする