曜日別特売
AG-666 長袖デニムシャツ 鈴木産業 26603728

 

AG-666 長袖デニムシャツ 鈴木産業 26603728
AG-666 長袖デニムシャツ 鈴木産業 26603728
AG-666 長袖デニムシャツ 鈴木産業 26603728
AG-666 長袖デニムシャツ 鈴木産業 26603728
AG-666 長袖デニムシャツ 鈴木産業 26603728

長袖デニムシャツ

(9件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズLL
ブルー
内容量1着注文コード26603728品番AG-666
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,179
販売価格(税別)
2,890

6.5オンスデニムの長袖シャツで使うほど味が出ます。
製品洗い加工を施して着慣れた自然な風合いに仕上げています。

ブルーサイズLL種別長袖シャツ混率(%)綿100肩幅(cm)54着丈(cm)84適応身長(cm)175~185RoHS指令(10物質対応)対応適応胸囲(cm)96~104袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-12
用途: 軽作業
世田谷工房建設業・工事業

着やすく着心地も良いです!やや満足なのは襟のボタンダウンです、好みは普通の襟が好みなのですが無いのが残念です。

2025-04-10
用途: 野外調査作業時着用
カラストリビアサービス業

175㎝・80㎏の体格にLLサイズはドンピシャでした。着込んで風合いが良くなるのを期待してます。わが社のユニフォームにしようか検討中です。

対象商品 : 26603728
2024-03-06
用途: 現場作時時
建設業・工事業

生地が厚めなので寒い時期に重宝しています。丈が長めなのも気に入ってます。

対象商品 : 26603746
2023-12-16
用途: 普段着(作業用)

Lサイズを購入したら、大きかったのでMサイズにしてみました。ところがほとんど同じ大きさでした。以前お取り扱いだったボタンダウンデニムシャツより生地は薄いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 26603764
2022-03-28
用途: 外壁塗装など
建設業・工事業

着やすい素材で、身体動かすのが楽です、
しいて言えばボタンがもう少ししっかり溜まっていれば完璧と思います

対象商品 : 26603773
2021-05-24
用途: 配送作業
運輸・通信業

他メーカーの商品に比べてサイズ感に余裕があり、着丈も長めなのがいいです。値段も安くていのもいいんですが、残念ながら生地と縫製はイマイチ。日に透かすと生地にムラがあったり、ボタンの付け方が甘いところがあります。とはいえ価格とサイズ感は他メーカーにはないものなのでその辺は割り切って使える方にはいいと思います。

対象商品 : 26603773
2021-04-07
用途: 普段着として。
建設業・工事業

今流行りの腕細胴細スタイルが窮屈なので、
此処に辿り着きました。
腕も胴周りもゆったりで、ポケットが左右付いているのが良い。
ワークウエア基準の作りなのか、作りもしっかりしてる。

対象商品 : 26603719
2018-11-02
用途: 普段着として使用
その他業種

ツーリングや作業着として日常的に使うので、厚手のデニムは丈夫で長持ちするので助かります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする