曜日別特売
AG-888 長袖ダンガリーシャツ 鈴木産業 26603798

 

AG-888 長袖ダンガリーシャツ 鈴木産業 26603798
AG-888 長袖ダンガリーシャツ 鈴木産業 26603798
AG-888 長袖ダンガリーシャツ 鈴木産業 26603798
AG-888 長袖ダンガリーシャツ 鈴木産業 26603798
AG-888 長袖ダンガリーシャツ 鈴木産業 26603798
AG-888 長袖ダンガリーシャツ 鈴木産業 26603798

長袖ダンガリーシャツ

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
ブルー
内容量1着注文コード26603798品番AG-888
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,519
販売価格(税別)
2,290

綿100%で吸汗性が良く、柔らかな風合い。
ボタンダウンで襟元すっきり。

ブルーサイズL種別長袖シャツ混率(%)綿100機能吸汗性肩幅(cm)52着丈(cm)81適応身長(cm)170~180RoHS指令(10物質対応)対応適応胸囲(cm)90~98袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26603798
2024-09-06
用途: 農作業
不動産業

製品の素材、デザイン、大きさ、着心地はよいのですが、ボタンホールの縫製と切り込みが全くなっておらず、ボタンが糸に絡まりハズレません。
ボタンホールの幅が狭くて、このまま着ていたらほつれてしまいます。

対象商品 : 26603834
2023-11-01
用途: 農作業時の作業着
農・林・水産業

商品到着後直ぐ着用したところ、かなりサイズが大きいと思いましたが、洗濯1回目で、やや大きい。洗濯2回目で、良い感じになりました。身長162cm、体重60kgです。

対象商品 : 26603843
2022-10-11
用途: 普段着・軽作業時など
かぶき屋

シャツのタグにドラム洗い不可・ドラム乾燥不可・ネット使用等等表示があります
表示を見ないままコインランドリーに放り込んだところ、見事にシワシワになりました
色々勉強になりました

対象商品 : 26603843
2022-06-29
用途: 休日の普段着に

皴になり易いが汗をよく吸い、来やすいと思う、肌触りも良く満足している。

対象商品 : 26603843
2021-10-20
用途: 農作業
松本果樹園農・林・水産業

やや薄手だが、夏には丁度良く、着やすくて気に入っている。洗濯で、しわになりやすいので、マイナス1。

対象商品 : 26603859
2022-07-03
用途: 軽作業
運輸・通信業

安かろう悪かろうの典型。買った最初は普通に着れたが一度洗濯したら縮んでかなりキツくなった。シワも酷いが縫製も良くなく数度着て洗濯したら色んな所の糸がほつれてボタンも取れそうになるくらいゆるくなった所があった。私は肥満体型なのでサイズに余裕が無かったというのもあるが流石に数回着た後に使用を止めました。体型に余裕があってシワとか縫製を気にしないおおらかな人にはいいと思います。

対象商品 : 26603859
2022-05-20
用途: 作業着として
医療・福祉・介護関連業

予想以上に薄手なので、暑い季節には良いと思います。
問題は洗濯後で、しわが多いのは仕方ないとしても、縮みかたが凄いです。1サイズは小さくなってしまい、着られなくなってしまいました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする