鈴木産業
婦人柄モンペ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
適応胴囲(cm)
77~85
64~70
69~77
77~85
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26604699
品番
#230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
日本で染色・製織された生地を縫製していますので色落ちが殆どありません。
色
ガラコミ
サイズ
LL
材質
綿100%
種別
モンペ
股下(cm)
64
適応胴囲(cm)
77~85
RoHS指令(10物質対応)
対応