鈴木産業
エステル カスリモンペ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
適応胴囲(cm)
69~77
64~70
69~77
77~85
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26604744
品番
260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
厳選された高品質の生地を使用し、日本国内で製造しました。
色
ガラコミ
サイズ
L
材質
ポリエステル100%
種別
モンペ
股下(cm)
62
適応胴囲(cm)
69~77
RoHS指令(10物質対応)
対応