曜日別特売
#100 婦人長袖ロールアップシャツ 鈴木産業 26604848

 

#100 婦人長袖ロールアップシャツ 鈴木産業 26604848
#100 婦人長袖ロールアップシャツ 鈴木産業 26604848
#100 婦人長袖ロールアップシャツ 鈴木産業 26604848
#100 婦人長袖ロールアップシャツ 鈴木産業 26604848

婦人長袖ロールアップシャツ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM-L
内容量1着注文コード26604848品番#100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,199
販売価格(税別)
1,090

吸汗性に優れた綿100%素材。
ロールアップ仕様で暑い時には腕まくり出来ます。

ガラコミサイズM-L種別長袖シャツ混率(%)綿100機能吸汗性バスト(cm)79~94適応身長(cm)154~162RoHS指令(10物質対応)対応袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26604839
2022-10-25
用途: 畑作業
サービス業

柄の当たりはずれがあるようです。以前2着買った時、1着は青と緑のストライプ、もう1着はオレンジのチェック様だったので気に入りました。今回3着買いましたが、どれも男物のような青系の柄でした。ピンク、オレンジなど女用が欲しいです。

対象商品 : 26604839
2022-05-22
用途: 畑作業
サービス業

値段、大きさは良いです。袖口がややせまいです。サッカー地の縞模様はとても着心地が良いです。柄がどれくらいあるのでしょうか。色違いがあれば、また注文したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする