曜日別特売
0010020IN ラーメン のぼり旗 イタミアート 26606746

ラーメン のぼり旗

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚文字内容野菜ラーメン注文コード26606746品番0010020IN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

材質テトロンポンジ縦(mm)1800横(mm)600仕上三方三巻縫製取付方向左チチ文字内容野菜ラーメン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする