曜日別特売
0170022IN 営業中 のぼり旗 イタミアート 26624693

営業中 のぼり旗

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚文字内容open(オープン)注文コード26624693品番0170022IN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

材質テトロンポンジ文字内容open(オープン)仕上三方三巻縫製縦(mm)1800横(mm)600取付方向左チチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26624526
2017-12-18
用途: お店の目印・広告として

稼業が七味唐がらし屋なので、少しでもお店がお客様の目に止まればと思い、日中掲げています。
お店の特色を出そうと思い、よく見かける「営業中」よりも「商い中」を探したのですが、中々見つかりませんでした。
特注で作ってもらうとけっこうなお値段がするので、こちらで購入出来て良かったです。
気になる耐久性は、どれも同じようなものなので、一年間もってくれれば御の字でしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする