曜日別特売
0720026IN 蛍光 のぼり旗 イタミアート 26642087

蛍光 のぼり旗

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
文字内容飲酒運転身の破滅【蛍光】
飲酒運転身の破滅【蛍光】
交通安全【蛍光】
交通事故防止運動実施中【蛍光】
交通ルールを守ろう【蛍光】
高齢者を交通事故から守ろう【蛍光】
交通事故ストップ【蛍光】
高齢者と子どもを守ろう【蛍光】
思いやり運転【蛍光】
ストップ・ザ・死亡事故【蛍光】
交通マナー【蛍光】
慣れた道こそ安全運転を【蛍光】
追突事故防止【蛍光】
あおり運転禁止【蛍光】
交通死亡事故多発警報発令中【蛍光】
交通事故多発地帯【蛍光】
交通事故0の日【蛍光】
スピード落とせ!!【蛍光】
この先急カーブスピード落とせ【蛍光】
スリップ注意【蛍光】
路面凍結スリップ注意【蛍光】
ゼッタイダメ飲酒運転【蛍光】
飲酒運転追放【蛍光】
しない、させない飲酒運転【蛍光】
飲酒運転悪質走行撲滅【蛍光】
シートベルト正しく締めよう【蛍光】
車に乗ったらシートベルトを【蛍光】
しめようね後部座席も【蛍光】
全席シートベルト着用【蛍光】
交通安全運動実施中【蛍光】
運転中の携帯・メール【蛍光】
やめよう運転しながら携帯電話【蛍光】
運転中の携帯電話はやめましょう【蛍光】
ライト点灯は早目に【蛍光】
早めのライト点灯【蛍光】
交差点注意左右確認【蛍光】
しっかり止まってはっきり確認【蛍光】
子どもに注意【蛍光】
通学路注意【蛍光】
歩行者に注意【蛍光】
通学路につき最徐行【蛍光】
自転車もライト点灯【蛍光】
傘さし無灯火二人乗り【蛍光】
携帯・傘さし運転禁止【蛍光】
自転車事故多発注意【蛍光】
自転車も守ろう交通ルール【蛍光】
転倒注意【蛍光】
凍結防止剤あります【蛍光】
みんなでつくろう安心の街【蛍光】
地域安全パトロール【蛍光】
特別警戒実施中【蛍光】
特別警戒実施中2【蛍光】
街頭犯罪等抑止【蛍光】
子どもの安全【蛍光】
防犯パトロール【蛍光】
忘れないで【蛍光】
STOP万引き【蛍光】
万引きは犯罪です【蛍光】
すぐ110番【蛍光】
暴力団を追放しよう【蛍光】
空き巣にご用心【蛍光】
車上ねらい多発【蛍光】
ひったくり注意警報発令【蛍光】
不審者・ちかんに注意【蛍光】
振り込め詐欺に注意【蛍光】
振り込め詐欺に注意2【蛍光】
子ども110番の家【蛍光】
110番の日です【蛍光】
消火器の寿命は8年です【蛍光】
熊出没注意【蛍光】
鹿出没注意【蛍光】
猪出没注意【蛍光】
防犯パトロール実施中【蛍光】
地域安全運動実施中【蛍光】
徐行【蛍光】
工事中【蛍光】
工事用車両出入口【蛍光】
片側交互通行【蛍光】
客土運搬中【蛍光】
車線減少【蛍光】
路肩注意【蛍光】
追突注意【蛍光】
一時停止【蛍光】
除雪作業中【蛍光】
排雪作業中【蛍光】
AED設置しています【蛍光】
架空線注意【蛍光】
頭上注意【蛍光】
工事関係者以外立入禁止【蛍光】
閉店セール【蛍光】
イベント開催中【蛍光】
SALE【蛍光】
ザ・バーゲン【蛍光】
営業中【蛍光】
内容量1枚注文コード26642087品番0720026IN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

材質蛍光テトロンポンジ(黄色)文字内容飲酒運転身の破滅【蛍光】取付方式のぼり旗仕上三方三巻縫製縦(mm)1800横(mm)600取付方向左チチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26641868
2016-11-28
用途: 出勤時の止まれの強化でのぼり旗をたてています
ケイ・アイ化成株式会社製造業

蛍光なので見やすく効果があり、目印となりとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする