イタミアート
パチンコ スロット のぼり旗
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
文字内容
新台入替
材質
テトロンポンジ
注文コード
26642857
品番
0800007IN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・材質
が
65
種類から選べます
他の種類を見る
ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質
テトロンポンジ
文字内容
新台入替
仕上
三方三巻縫製
縦(mm)
1800
横(mm)
600
取付方向
左チチ