FJK-192 害獣撃退装置 通せんぼくん 富士倉 26643444

FJK-192 害獣撃退装置 通せんぼくん 富士倉 26643444
FJK-192 害獣撃退装置 通せんぼくん 富士倉 26643444
FJK-192 害獣撃退装置 通せんぼくん 富士倉 26643444
FJK-192 害獣撃退装置 通せんぼくん 富士倉 26643444

害獣撃退装置 通せんぼくん

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード26643444品番FJK-192
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ソーラー充電式
4タイプで害獣撃退装置
TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音)
TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生)
TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退
TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退

用途
害獣対策に
有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。
対象動物シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ付属品ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書電圧(V)1.2消費電力(mA)(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h適合害虫害虫動作範囲左右:110度 上下:30度使用範囲(m)約10×10アズワン品番64-9675-48超音波仕様(範囲)12~35Hz本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×95
注意
※出荷状態では電池が充電されておりません。ご使用前に日当たりの良い場所に約8時間充電してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-15
用途: 猿にはまったく効果無し、猿に馬鹿にされるだけ!
その他業種

猿にはまったく効果無し、猿に馬鹿にされるだけ!猿脅しを考えてるなら買わない方がまし

2が参考にしています
対象商品 : 26643444
2023-01-05
用途: 害獣避け
教育・研究機関

他のレビューにあるように、スイッチや裏ぶたのネジに難があります。センサー感度が高いのか、常に反応しているような感じです。周辺の防獸効果はあるようです。

対象商品 : 26643444
2021-07-08
用途: 畑保護用
サービス業

ハクビシンの被害がありましたが、今のところ被害なしで安心しております。

1が参考にしています
対象商品 : 26643444
2019-09-30
用途: 家畜飼料用トウモロコシの獣害対策
農・林・水産業

イノシシ、熊除けに使っており、設置から近くには来た足跡がありましたが被害は出ませんでした。
電源のスイッチを外側にするかフタの開閉をネジではなく楽なモノにして頂けると助かります。

6が参考にしています
対象商品 : 26643444
2021-02-14
用途: マリーナ桟橋に飛来して排泄物を残すために、防鳥用として使用。
サービス業

改善点として、①スイッチの外付が望ましい。(蓋の中のため、音を切りたい時にビスを取り外さないと切れない。)②蓋のビスが小さいため、今後錆て蓋を開けれなくなる可能性あり。また、開閉する際に紛失する可能性もある。

5が参考にしています
対象商品 : 26643444
2020-07-27
用途: 害獣駆除
有限会社安比まいたけ農・林・水産業

屋外用であった為、ちょっと屋内ではちょっと使いづらいかな

2が参考にしています
対象商品 : 26643444
2020-07-14
用途: 畑の獣除けに使用
製造業

取り付けて、3日くらいは、正常に反応していて良かったのですが、
4日目に音が鳴りっぱなしで止みませんでした。スイッチのON、OFFも
わざわざネジをはずさないとできないので、不便です。
外側からONとOFFの切り替えができたら、使いやすくなると思います。

6が参考にしています
対象商品 : 26643444
2019-04-23
用途: 害獣
有限会社東洋車体

自宅庭 芝生動物来なくなったとてもよかったです。
るるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする