曜日別特売
MY2H25-16A-1200 メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H25-16~) SMC 26661695

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2H25-16~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1200注文コード26661695品番MY2H25-16A-1200
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

・リニアガイド形
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、
さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。

ストローク(mm)1200適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする